Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412561
Rubix:035050070038
fabricante:40412561

Documentos
Detalles de producto : BAFUDX7 35 50 7 40412561
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,27 € Sin IVA
/ unidad
31,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días