Referencias
SKF:39933
Rubix:000039933049
fabricante:512187
EAN:0085311034364


Resumen técnico
| Diámetro interior | 101.6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 126.97 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 39933
Anillo de sello del eje
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 114 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 101.6 mm |
| Diámetro exterior | 126.97 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,32 € Sin IVA
/ unidad
36,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días