WC 315X365X20 70NBR NEGRO

Junta del eje (W C NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67037361
Rubix:799153741000
fabricante:67037361
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior315 mm
Diámetro exterior365 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WC 315X365X20 70NBR NEGRO


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto960 g
Diámetro interior315 mm
Diámetro exterior365 mm
Anchura20 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
143,27 € Sin IVA
/ unidad
173,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días