Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411281
Rubix:035062121038
fabricante:40411281


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA U3 SL 35 62 12 72NBR 40411281
40411281 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,62 € Sin IVA
/ unidad
44,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días