WAS 55,0X 75,0X 12,0 NB7033

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67185814
Rubix:799071961000
fabricante:67185814
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 55,0X 75,0X 12,0 NB7033


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto39 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
7,07 € Sin IVA
/ unidad
8,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días