Referencias
SKF:34383
Rubix:798012882000
fabricante:513347
EAN:0085311031967


Resumen técnico
| Diámetro interior | 87.33 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120.8 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 34383
Sello de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 87.33 mm |
| Diámetro exterior | 120.8 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,83 € Sin IVA
/ unidad
33,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días