Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49009357
Rubix:030072100038
fabricante:BAU3X2 30 X 72 X 10 X 7 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU 30 72 10 4900935700
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección contra la entrada de suciedad exterior de leve a media. Incluso con una mayor rugosidad del orificio del alojamiento, sella de forma segura los orificios del alojamiento. Asimismo, el sellado de medios poco viscosos y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa partida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es adecuado para ejes con una exposición moderada a suciedad, herramientas eléctricas y engranajes industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,57 € Sin IVA
/ unidad
46,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días