Referencias
SKF:21358
Rubix:798092744000
fabricante:517010
EAN:0085311024082


Resumen técnico
| Diámetro interior | 53.98 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 89.99 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 21358
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 77,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 53.98 mm |
| Diámetro exterior | 89.99 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,70 € Sin IVA
/ unidad
28,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días