B2U 72 95 10 40411860

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:B2 U4 72,00 95,00 0,00 10,00 8,00 72 NBR 902
Rubix:072095104038
fabricante:40411860
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior72 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2U 72 95 10 40411860


Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior72 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
85,85 € Sin IVA
/ unidad
103,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días