WAS NIF 420,0X 460,0X 20,0 FP8034
Junta del eje (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Ver información técnicaReferencias
Dichtomatik:WAS NIF 420,00 460,00 20,00 FP8034
Rubix:799072148000
fabricante:67193400


Resumen técnico
| Diámetro interior | 420 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 460 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : WAS NIF 420,0X 460,0X 20,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1070 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 420 mm |
| Diámetro exterior | 460 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
735,53 € Sin IVA
/ unidad
889,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días