BA 165 190 13 9529

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411425
Rubix:165190130038
fabricante:40411425
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior165 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BA 165 190 13 9529


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior165 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
132,61 € Sin IVA
/ unidad
160,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días