Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49001732
Rubix:798391044000
fabricante:49001732

Documentos
Detalles de producto : BAB3 SL05 60 72 7 72NBR 40413638
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,50 € Sin IVA
/ unidad
58,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días