Referencias
SKF:11223
Rubix:000011223049
fabricante:522628
EAN:0085311009720


Resumen técnico
| Diámetro interior | 28.58 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47.6 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 11223
Anillo de sello del eje
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 28.58 mm |
| Diámetro exterior | 47.6 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,05 € Sin IVA
/ unidad
8,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días