Referencias
SKF:70X110X10 HMS5 V
Rubix:798926336000
fabricante:506219
EAN:7316572546949


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 70X110X10 HMS5 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 83,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,56 € Sin IVA
/ unidad
28,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días