BABSL 40 62 6 75FPM 40413456

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49452894
Rubix:040062069038
fabricante:49452894
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BABSL 40 62 6 75FPM 40413456


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura6 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
98,26 € Sin IVA
/ unidad
118,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días