WCS 40,0X 62,0X 10,0 NB7046

Junta del eje (W C S NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67017557
Rubix:799073161000
fabricante:67017557
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WCS 40,0X 62,0X 10,0 NB7046


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto47 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo
7,26 € Sin IVA
/ unidad
8,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días