Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413030
Rubix:798389780000
fabricante:40413030


Resumen técnico
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU3SLX27 32 62 10 72NBR 40413030
40413030 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,62 € Sin IVA
/ unidad
44,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días