Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412600
Rubix:798081904000
fabricante:40412600


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 8.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : BABSL 180 210 8,5 NBR 40412600
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 8.5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,45 € Sin IVA
/ unidad
259,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días