Referencias
Dichtomatik:67048637
Rubix:799075307000
fabricante:67048637

Detalles de producto : WAS NIF 40,0X 72,0X 7,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 39 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,82 € Sin IVA
/ unidad
30,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días