Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413502
Rubix:798390043000
fabricante:40413502

Documentos
Detalles de producto : B1FUD2 25 35 7 72NBR 40413502
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,82 € Sin IVA
/ unidad
31,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días