Referencias
Dichtomatik:67056786
Rubix:799075319000
fabricante:67056786

Detalles de producto : WA NIF 35,0X 47,0X 6,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | fepm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,68 € Sin IVA
/ unidad
18,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
