WC 280,0X 310,0X 16,0 NB7033

Junta del eje (W C NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:49480604
Rubix:799198104000
fabricante:49480604
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior280 mm
Diámetro exterior310 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WC 280,0X 310,0X 16,0 NB7033


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior280 mm
Diámetro exterior310 mm
Anchura16 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
76,85 € Sin IVA
/ unidad
92,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días