Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412503
Rubix:798388730000
fabricante:40412503


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUD6X2 190 220 15 72NBR 40412503
40412503 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,45 € Sin IVA
/ unidad
292,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días