Referencias
Dichtomatik:67056868
Rubix:798656231000
fabricante:67056868


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 185 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : WA 160 185 10 FKM
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 147 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 185 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,04 € Sin IVA
/ unidad
95,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días