Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413016
Rubix:110200131038
fabricante:40413016


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUSLX7 110 200 13 40413016
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal de tensión en forma de aro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,90 € Sin IVA
/ unidad
212,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días