Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49037523
Rubix:035072100038
fabricante:BAU3X2 35 X 72 X 10 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 35 72 10 49037523
Simmerring von Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring von Freudenberg ofrece protección frente a la entrada de suciedad de leve a moderada. Incluso con una mayor rugosidad de la perforación, sella de forma segura los orificios de la carcasa. Además, el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa partida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es aplicable en ejes con una exposición moderada a la suciedad, en herramientas eléctricas y en reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,57 € Sin IVA
/ unidad
46,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días