Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:388865
Rubix:045072086038
fabricante:388865

Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 45 72 8 40412649
Sello de eje de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Juntas de sellado para eje, Viton
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,75 € Sin IVA
/ unidad
125,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días