Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412020
Rubix:230270154038
fabricante:40412020


Resumen técnico
| Diámetro interior | 230 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 230 270 15 40412020
40412020 JUNTA DE ACEITE B2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 230 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
347,03 € Sin IVA
/ unidad
419,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días