Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:HTS2-9535 12,00 28,00 7,00 K212
Rubix:798390971000
fabricante:24339325

Documentos
Detalles de producto : HTS2-9535 12 28 7 K212 PTFE 24339325
Simmerring para alojamientos abiertos. Fricción significativamente reducida en comparación con las geometrías estándar gracias al labio de sellado patentado.
Cualidades
•Buenas propiedades de funcionamiento en seco
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
El tipo puede adaptarse fácilmente al alojamiento
Antiadherente
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
El tipo puede adaptarse fácilmente al alojamiento
Antiadherente
Aplicaciones
Ventiladores;Cajas de engranajes;Compresores;Bombas;Accionamientos eléctricos;Mezcladores;Máquinas herramienta
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,84 € Sin IVA
/ unidad
229,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
