Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49361286
Rubix:799071822000
fabricante:BAUM7X7 260,0X 290,0X 16,0 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM7X7 260,0X 290,0X 16,0 902
Cualidades
•Muy buen efecto de sellado estático con medios de baja viscosidad o gaseosos
Compensación de la dilatación térmica, p. ej. en carcasas de metal ligero, muy buen efecto de sellado con mayor rugosidad y carcasas divididas
Alta resistencia química
Resistente a altas temperaturas
Máxima calidad
Máxima fiabilidad funcional
Mayor vida útil
Compensación de la dilatación térmica, p. ej. en carcasas de metal ligero, muy buen efecto de sellado con mayor rugosidad y carcasas divididas
Alta resistencia química
Resistente a altas temperaturas
Máxima calidad
Máxima fiabilidad funcional
Mayor vida útil
Aplicaciones
Cajas de engranajes industriales;Ejes;Herramientas eléctricas;Agrícola;Cajas de engranajes para maquinaria de construcción
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,81 € Sin IVA
/ unidad
319,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días