WAS 140 170 12 75 NBR

Anillo de estanqueidad del eje (W A S NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67038477
Rubix:798685194000
fabricante:67038477
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WAS 140 170 12 75 NBR


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto131 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
13,70 € Sin IVA
/ unidad
16,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días