Referencias
SKF:125X150X12 HMSA10 RG
Rubix:799059608000
fabricante:521812
EAN:7316572553503


Resumen técnico
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 125X150X12 HMSA10 RG
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 101,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 125 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,23 € Sin IVA
/ unidad
12,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días