Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413710
Rubix:798391095000
fabricante:40413710

Documentos
Detalles de producto : BAUM3X7 40 68 8 75FKM 40413710
40413710 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,92 € Sin IVA
/ unidad
120,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
