Referencias
Dichtomatik:67024429
Rubix:799073564000
fabricante:67024429


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : WA NIF 35,0X 68,0X 10,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,15 € Sin IVA
/ unidad
26,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días