Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413803
Rubix:798391255000
fabricante:40413803


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAB4SL0,8 80 110 10 72NBR 40413803
40413803 RETÉN BABSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,92 € Sin IVA
/ unidad
88,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días