BA 52 68 10 40411350

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411350
Rubix:052068100038
fabricante:40411350
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior52 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BA 52 68 10 40411350


Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior52 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
33,92 € Sin IVA
/ unidad
41,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días