Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412192
Rubix:038050070038
fabricante:40412192

Documentos
Detalles de producto : BAFUDX7 38 50 7 40412192
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,27 € Sin IVA
/ unidad
31,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días