Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412469
Rubix:110140154038
fabricante:40412469


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2FUD 110 140 15 40412469
40412469 RETÉN DE ACEITE B2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,51 € Sin IVA
/ unidad
144,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días