Detalles de producto : 1610159 CONJUNTO DE COCODRILOS SUREGRIP AC285
Los accesorios SureGrip™ están diseñados para un mejor agarre con las manos resbaladizas. Las superficies y curvas de sobremoldeo de caucho ofrecen al usuario un agarre cómodo y fiable del accesorio. De este modo, el usuario puede realizar una medición precisa. Un par de pinzas de contacto (rojo, negro) grandes con punta de acero niquelado. El perfil de dentado universal lo agarra todo, desde alambre fino a un perno de 20 milímetros. Recomendado para usar con las puntas de prueba TL224 y TL222. CAT IV 600 V; CAT III 1000 V, 10 A de potencia. Garantía de un año.