COMPROBADOR TENSION T150

Comprobador eléctrico de tensión y continuidad

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Fluke:FLUKE-T150
Rubix:798298471000
fabricante:4016977
EAN:0095969599702
brand logo

Resumen técnico

Campo de medición1999 ω
Categoría de precargacat iii 690 v ; cat iv 600 v
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : COMPROBADOR TENSION T150


La mejor combinación de seguridad, facilidad de uso y respuestas rápidas disponible en cualquier lugar. Este comprobador de tensión está diseñado para trabajar como trabaja. Comprobador eléctrico Fluke T150: el comprobador de tensión perfecto para hacer su trabajo más rápido y seguro. El comprobador de tensión y continuidad Fluke T150 con lectura LCD retroiluminada y medición adicional de ohmios le ofrece resultados de comprobación rápidos tal y como los necesita. Este comprobador de continuidad tiene una interfaz fácil de usar con botones grandes, retención de pantalla, carga conmutable, retroiluminación brillante e indicadores audibles y físicos claros diseñados para cualquier situación de trabajo. El comprobador de tensión y continuidad bipolar Fluke T150 mide resistencias de bajo ohmio. Este comprobador de tensión es lo mejor para su cinturón de herramientas. Su diseño ergonómico mejorado es fácil de usar (incluso con guantes) y ofrece un acoplamiento rápido y seguro de la sonda.

Cualidades

-Cable de doble aislamiento probado a 3 veces el ángulo de curvatura requerido proporciona mayor fiabilidad y durabilidad|-Carga conmutable: evita la visualización de tensiones fantasma, lo que le permite extraer más corriente del circuito bajo prueba y evitar el disparo de los dispositivos de corriente residual (RCD)|-Escala graduada retroiluminada e indicadores retroiluminados|-Antorcha eléctrica incorporada para su uso en zonas oscuras|-Activación/desactivación del audio para realizar pruebas en zonas silenciosas|-Acoplamiento mejorado de la sonda para un almacenamiento seguro|-Indicador de rotación de fase para sistemas trifásicos|-Mantenimiento de la pantalla que congela la lectura en la pantalla hasta que pueda verla cómodamente|-Prueba de fase unipolar que ofrece una rápida identificación de los conductores con tensión|-Puntas de sonda para enchufar, El protector de puntas sirve como mano adicional al abrir las tomas de corriente de seguridad del Reino Unido.

Información técnica


Atributos
Campo de medición1999 ω
Categoría de precargacat iii 690 v ; cat iv 600 v
Pantallalcd digital
215,00 € Sin IVA
/ unidad
260,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días