Referencias
SMC:IZH10-H
Rubix:798076333000
fabricante:IZH10-H

Documentos
Detalles de producto : IZH10-H
Cuando la acumulación natural de electricidad estática provoca problemas en la línea de producción o en el funcionamiento de las máquinas, su detección y eliminación tempranas a menudo pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Hoy en día, ingenieros y personal de producción pueden comprobar simplemente el potencial electrostático de un objeto y obtener una lectura inmediata gracias al nuevo sensor electrostático de mano Series IZH10 de los expertos mundiales en automatización SMC. Alimentado por dos pilas AA estándar, el ligero IZH10 es extremadamente portátil y su sensor y la unidad de visualización compacta separada pueden utilizarse incluso en los espacios más reducidos. Siendo a la vez preciso y exacto, el IZH10 puede medir eficazmente el potencial electrostático en diversas situaciones y, como ejemplo, un potencial de carga de ±20kV puede detectarse en áreas circulares con un diámetro de solo 180mm a una distancia de 50mm. Cuando se usa en modo continuo, el sensor y la pantalla también pueden funcionar durante más de 15 horas antes de que su luz de advertencia de batería baja confirme que es necesario reemplazar las pilas. Otras funciones del IZH10 incluyen un ahorro de batería automático que apaga efectivamente el sensor tras 5 minutos de inactividad, una pantalla con retroiluminación para asegurar que las lecturas puedan verse incluso en los lugares más oscuros, la opción de ajustar la pantalla del sensor a cero y la capacidad de la pantalla para indicar y almacenar tanto los valores de potencial máximos como los mínimos.
IZH10, Medidor de electricidad estática portátil
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor electrostático portátil |
|---|---|
| Precisión | ±5% f.s. ±1 digit |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
547,91 € Sin IVA
/ unidad
662,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días