DETECTOR DE TENSION S/CONTACTO MAYOR 90VAC LVD2
Detector de tensión Fluke LVD2
Ver información técnicaReferencias
Fluke:LVD2
Rubix:798999564000
fabricante:2740300
EAN:0095969369978

Resumen técnico
| Campo de medición | 90-600 v ca |
|---|---|
| Categoría de precarga | cat iv 600 v |
Detalles de producto : DETECTOR DE TENSION S/CONTACTO MAYOR 90VAC LVD2
Detector de tensión de CA sin contacto y linterna combinados en un instrumento fácil de usar con forma de bolígrafo. El LVD2 es un detector sin contacto con certificación CAT IV 600 V para aplicaciones industriales y comerciales. Incluye doble sensibilidad: la luz azul indica la proximidad a la fuente (de 2,54 a 12,7 cm) y la luz roja indica la fuente.
Información técnica
Atributos
| Campo de medición | 90-600 v ca |
|---|---|
| Categoría de precarga | cat iv 600 v |
| Pantalla | indicador led |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,00 € Sin IVA
/ unidad
77,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días