I1010, AC/DC CURRENT CLAMP,1000A DC,600A AC

Pinza amperimétrica i1010

Ver información técnica

Referencias

Fluke:I1010
Rubix:798607160000
fabricante:617735
EAN:0095969048200
brand logo

Resumen técnico

Campo de medición1000 a
Categoría de precargacat iii 600 v
Capacidad de apertura30 mm

Detalles de producto : I1010, AC/DC CURRENT CLAMP,1000A DC,600A AC


Pinza amperimétrica grande AC/DC. Las pinzas de corriente Fluke son los instrumentos ideales para ampliar los rangos de corriente de los instrumentos de prueba y medida de Fluke. Pinza de corriente alimentada por batería con efecto Hall para la medición de corrientes AC hasta 600A y corrientes DC hasta 1000A. Salida de 1mV/Amp para una lectura fácil en su medidor. La i1010 es compatible con la mayoría de los multímetros Fluke o con cualquier otro instrumento de medida de corriente que acepte conectores banana con aislamiento de seguridad.

Información técnica


Atributos
Campo de medición1000 a
Categoría de precargacat iii 600 v
Capacidad de apertura30 mm
750,00 € Sin IVA
/ unidad
907,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días