MULTIDETECTOR PARED, METAL MADERA CABLES ELECTRICOS

Escáner de pared digital

Ver información técnica

Referencias

Roebuck:873169
Rubix:798933808000
EAN:3660338268083
brand logo

Detalles de producto : MULTIDETECTOR PARED, METAL MADERA CABLES ELECTRICOS


Permite un control fiable de las obstrucciones en los puntos de perforación.
Pantalla LCD retroiluminada de contraste Calibración automática

La cómoda pantalla LED permite un fácil seguimiento con una precisión milimétrica, en segundos

Detección de:
- Metales ferrosos y no ferrosos
- Madera
- Indicador de líneas de tensión: Acústica y óptica en una pantalla LCD retroiluminada contrastante

Profundidad del escáner:

- 80mm - metales ferrosos
- 60 mm - metales no ferrosos
- 22mm - madera

- Líneas conductoras de 50 mm

Calibración automática: SÍ
Apagado automático: SÍ
Índice de protección: IP20
Dimensiones: 146 x 68 x 27 mm
Peso: 160g
Fuente de alimentación: 1 batería de 9V
Bolsa incluida
2 AÑOS DE GARANTÍA

Información técnica


Atributos
109,12 € Sin IVA
/ unidad
132,04 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días