7692660 8563-30 - DREMOMETER D JUEGO
Juego de llaves dinamométricas DREMOMETER D
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8563-30
Rubix:798177390000
fabricante:7692660
EAN:4002805856338


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 140 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 760 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
Detalles de producto : 7692660 8563-30 - DREMOMETER D JUEGO
Aplicación:
• Apriete controlado de tornillos en el rango de 155-760 N·m / 115-560 lbf·ft
• Aplicación en casi todos los sectores industriales Construcción:
• Clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor establecido en la escala. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %)
• 3/4" cuadrado de accionamiento con pasador de bloqueo DIN 3120 - B 20, ISO 1174
• Desconexión automática con señal táctil y audible
• Doble escala con una graduación de 10 N·m y 10 lbf·ft Ventajas técnicas/función:
• Ligero y robusto (ya que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio), muy adecuado para el taller
• Sin desplazamientos de valor ni influencia en la precisión por operar con las dos manos o manipulación fuera del mango (como en las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadrado de accionamiento como el punto de giro están en un mismo eje, lo que aporta alta fiabilidad de uso; se puede extender para reducir la carga de trabajo del usuario.
• Desgaste extremadamente bajo gracias a la reducción de fuerza en un mecanismo de palanca único
• Cadena de palancas forjada fabricada en la herrería de calidad del propio grupo
• Máxima precisión incluso en uso continuo intensivo
• Larga vida útil y gran durabilidad
• Manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par de apriete
• Ajuste cómodo mediante un elegante botón de ajuste antipérdida en el extremo del mango
• Cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario
• Apriete controlado de tornillos en el rango de 155-760 N·m / 115-560 lbf·ft
• Aplicación en casi todos los sectores industriales Construcción:
• Clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor establecido en la escala. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %)
• 3/4" cuadrado de accionamiento con pasador de bloqueo DIN 3120 - B 20, ISO 1174
• Desconexión automática con señal táctil y audible
• Doble escala con una graduación de 10 N·m y 10 lbf·ft Ventajas técnicas/función:
• Ligero y robusto (ya que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio), muy adecuado para el taller
• Sin desplazamientos de valor ni influencia en la precisión por operar con las dos manos o manipulación fuera del mango (como en las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadrado de accionamiento como el punto de giro están en un mismo eje, lo que aporta alta fiabilidad de uso; se puede extender para reducir la carga de trabajo del usuario.
• Desgaste extremadamente bajo gracias a la reducción de fuerza en un mecanismo de palanca único
• Cadena de palancas forjada fabricada en la herrería de calidad del propio grupo
• Máxima precisión incluso en uso continuo intensivo
• Larga vida útil y gran durabilidad
• Manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par de apriete
• Ajuste cómodo mediante un elegante botón de ajuste antipérdida en el extremo del mango
• Cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario
Juego de llaves dinamométricas DREMOMETER D Aplicación: apriete controlado de tornillos en el rango de 155-760 N·m / 115-560 lbf·ft aplicación en casi todos los sectores industriales Construcción: clasificado según DIN EN ISO 6789:2017 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor establecido en la escala. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %) 3/4" cuadrado de accionamiento con pasador de bloqueo DIN 3120 - B 20, ISO 1174 desconexión automática con señal táctil y audible doble escala con una graduación de 10 N·m y 10 lbf·ft Ventajas técnicas/función: ligero y robusto (ya que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio), muy adecuado para el taller sin desplazamientos de valor ni influencia en la precisión por operar con las dos manos o manipulación fuera del mango (como en las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadrado de accionamiento como el punto de giro están en un mismo eje, lo que aporta alta fiabilidad de uso; se puede extender para reducir la carga de trabajo del usuario. desgaste extremadamente bajo gracias a la reducción de fuerza en un mecanismo de palanca único cadena de palancas forjada fabricada en la herrería de calidad del propio grupo máxima precisión incluso en uso continuo intensivo larga vida útil y gran durabilidad manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par de apriete ajuste cómodo mediante un elegante botón de ajuste antipérdida en el extremo del mango cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13600 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 140 N.m |
| Par de apriete, máximo | 760 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Longitud | 812 mm |
| Peso | 13.6 kg |
| Fijación | 20 mm |
| Tipo | juego de llaves dinamométricas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1931,04 € Sin IVA
/ unidad
2336,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días