LLAVE DINAMOMETRICA TORCOFIX TF-K100

Llave dinamométrica TORCOFIX TF-K

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gedore:TF-K100
Rubix:799095994000
fabricante:3278379
EAN:4010886962312
brand logo
Resumen técnico
Par de apriete mínimo20 N.m
Par de apriete, máximo100 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LLAVE DINAMOMETRICA TORCOFIX TF-K100


Llave dinamométrica TORCOFIX-K, 1/4"–1/2" con cuadrado de cambio con cabezal tipo seta

Características: escala doble para la lectura de N · m así como lbf · ft debajo de una mirilla, con efecto de aumento. Construcción robusta de tubo de acero pintada con carraca galvanizado y con mango ergonómico de plástico con ayuda para y la calibración. La función de carraca integrada garantiza el apriete a derecha e izquierda controlado. La mecánica de pandeo con rodillo de deslizamiento garantiza una señal de disparo acústica y notable. Ajuste sencillo y confortable de valores en la escala girando el mango y bloqueo con botón de retención, exactitud extremadamente alta debido a la escala anular en micrómetros. Clasificado según la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, calibrado con una desviación máxima permitida de ±3 % y, por tanto, más preciso que el ±4 % exigido por la norma. Suministro incl. certificado de ensayo.

Aplicación: para el apriete controlado de tornillos dentro del correspondiente margen del par de apriete, para todos los ámbitos de fabricación industrial.

Con cuadrado de cambio con cabezal tipo seta. Suministro en caja de plástico.
Suministro en caja de plástico robusta, incl. certificado de inspección conforme a DIN EN ISO 6789 y manual de instrucciones.

Aplicación: para el apriete controlado de tornillos dentro del correspondiente margen del par de apriete, para todos los ámbitos de fabricación industrial.
TORCOFIX TF-K Llave dinamométrica 20-100Nm 1/2" GEDORE
Llave dinamométrica Torcofix-K, 1/4"-1/2" con escuadra de inversión de cabeza de seta Diseño: Escala doble para lectura sin deslumbramiento de NÂ-m y lbfÂ-ft bajo una ventana de visualización, con escala de nonio. Robusta construcción en tubo de acero lacado con carraca galvanizada y mango ergonómico de plástico con ayuda de calibración. La función de carraca integrada garantiza un apriete controlado a derecha e izquierda. El mecanismo de bisagra con rodillo deslizante proporciona una señal de desbloqueo audible y táctil. La escala puede ajustarse fácil y cómodamente girando el mango y bloqueándola con un pomo de inserción, mientras que el anillo micrométrico de la escala garantiza una precisión extremadamente alta. Clasificado conforme a la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, calibrado para una desviación máxima permitida de ±3% y, por tanto, más preciso que el ±4% exigido por la norma. Se suministra con certificado de prueba. Aplicación: Para el apriete controlado de tornillos en el rango de par correspondiente, para todos los ámbitos de la fabricación industrial. Con cuadradillo de cabeza de seta. Suministrado en caja de plástico. Se suministra en una caja de plástico resistente con certificado de prueba DIN EN ISO 6789 e instrucciones bilingües. Aplicación: Para el apriete controlado de tornillos en el rango de par de apriete correspondiente, para todos los ámbitos de la fabricación industrial.

Cualidades

Llave dinamométrica fácil de usar que proporciona un par de apriete preciso de forma segura

Información técnica


Atributos
Par de apriete mínimo20 N.m
Par de apriete, máximo100 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud400 mm
Peso1 kg
Normadin en iso 6789-2:2017
Tipotorque wrench
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,54 Sin IVA
/ unidad
136,17 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días