LLAVE DINAMOMETRICA PAR PREFIJ 1/2 40-20 200

Bahco

Ver información técnica

Referencias

Bahco:74PR-200
Rubix:799329886000
fabricante:74PR-200
EAN:7314150416202
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete mínimo40 N.m
Par de apriete, máximo200 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2' ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE DINAMOMETRICA PAR PREFIJ 1/2 40-20 200


Mecanismo duradero, fiable y preciso
Gama que abarca valores de par de 12 a 400 N·m/5 - 300 ft.lb
Puede utilizarse en sentido horario o antihorario empujando a través del cuadradillo del cabezal de carraca
Precisión de ±3 % de la lectura, lo que supera los requisitos de ISO6789-1:2017
El sistema de clic genera una señal táctil y audible
Cabezas de carraca pasantes con cuadradillos de 3/8" a 3/4" que permiten operaciones CW y ACW
Sellos de ajuste con código de colores y herramienta de bloqueo suministrada
En un tubo cuadrado semitransparente con colgador eurohole
Bajo pedido, las llaves preajustadas pueden configurarse y certificarse con una declaración de conformidad
Fabricado en el Reino Unido

Información técnica


Atributos
Par de apriete mínimo40 N.m
Par de apriete, máximo200 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2' ''
Longitud425 mm
Peso1 kg
Fijación29
191,83 € Sin IVA
/ unidad
232,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días