LLAVE DINAMOMETRICA S.248-100D

Llaves de disparo ajustables "sin nonius"

Ver información técnica
Referencias
Facom:S.248-100D
Rubix:798527448000
EAN:3148516935052
brand logo
Resumen técnico
Par de apriete mínimo20 N.m
Par de apriete, máximo100 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE DINAMOMETRICA S.248-100D


• Precisión: ± 4 %. • Resistencia probada: 100.000 ciclos • Fijación: 9 x 12 ó 14 x 18 mm. • Llaves que pueden pre ajustarse y utilizarse en apriete y desapriete. • Ajuste del par con una llave macho con ayuda de un banco de control, ver la gama de medidores de par. • Mango metálico moleteado. • Llaves numeradas y suministradas dentro de un tubo de plástico de protección.
LLAVE DINANOMETRICA DE PRODUCCION 100NM

Información técnica


Atributos
Peso neto880 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)455x55x55 mm
Peso con embalaje922 g
Par de apriete mínimo20 N.m
Par de apriete, máximo100 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud399 mm
Peso0.88 kg
Fijación9x12 mm
Normadin en iso 6789, iso 6789, nf en iso 6789
Tipotorque wrench
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
277,94 Sin IVA
/ unidad
336,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días