LLAVE DINAMOMETRICA 2,5-25 NM PORTAPNTS 1/4

Llave dinamométrica Click-Torque

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Wera:05075605001
Rubix:799295778000
fabricante:05075605001
EAN:4013288193186
brand logo
Resumen técnico
Par de apriete mínimo2.5 N.m
Par de apriete, máximo25 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LLAVE DINAMOMETRICA 2,5-25 NM PORTAPNTS 1/4


Llave dinamométrica Click Torque

Características: construcción robusta con mango de plástico de varios componentes. Llave dinamométrica ajustable con empalme cuadrado y función de carraca reversible con palanca integrada para el apriete controlado hacia la derecha. Señal acústica y perceptible al ajustar los valores de escala finos y al alcanzar el par. Par legible mediante escala principal y de ajuste fino. Clasificados según DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Suministro incl. certificado de ensayo.

Aplicación: para el apriete controlado de tornillos dentro del correspondiente margen del par de apriete, para todos los ámbitos de fabricación industrial.

Cualidades

•With 1/4" hex drive, reversible ratchet, 45 teeth
Easy setting and saving of the desired torque value with audible and tactile clicks when reaching the scale values
Audible and tactile release mechanism when the set torque value is reached
Measuring range: 2. 5-25 Nm; Precise to +/- 4% as per DIN EN ISO 6789-1:2017-07
With ergonomic 2-component handle suitable for right-hand use

Información técnica


Atributos
Par de apriete mínimo2.5 N.m
Par de apriete, máximo25 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud320 mm
Normadin en iso 6789-1:2017-07
Tipotorque wrench
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
303,11 Sin IVA
/ unidad
366,76 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días