Referencias
Gedore:VDE 4508-02
Rubix:799287500000
fabricante:3125335
EAN:4002805937303


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 5 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 25 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | vierkant 3/8' (10 mm) '' |
Detalles de producto : LLAVE DINAMOMETRICA VDE 3/8 5-25NM
Información técnica
Atributos
| Par de apriete mínimo | 5 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 25 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | vierkant 3/8' (10 mm) '' |
| Longitud | 319 mm |
| Peso | 0.714 kg |
| Fijación | kunststof opbergbox |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2:2017 TYPE II KLASSE A; EN 60900/IEC 60900 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
441,65 € Sin IVA
/ unidad
534,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días